text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco dierovač 3646 2 x 115 mm


Octogonal shank.Pin finely ground and polished.Nickel finish.Safety impact head.High performance alloy steel, plastic covered.With hand protection

Položka č. L6339.020.115
Dĺžka (m) 115
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rúk Áno
Priemer hrotu (mm) 2
Tvar stopky Octagonal
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 115
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rúk Áno
Priemer hrotu (mm) 2
Tvar stopky Octagonal
Značka Bahco
Váha kusu (g) 30
HS kód

Popis

Octogonal shank.Pin finely ground and polished.Nickel finish.Safety impact head.High performance alloy steel, plastic covered.With hand protection

Čísla materiálu

Položka č. L6339.020.115
EAN 7314151074937
UBB 203116011719
UNSPSC 27111505
Číslo materiálu výrobcu 3646-115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.