text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Barrette Ihlový pilník 309 2-309-16-4-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: triangular, one surface extra-wide.Type of cut: 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces and edges taper to a point.Wider surface double cut, edges and narrower surfaces uncut.Packing: 10 pieces per box

Položka č. S5346.309.164
Tvar Troj-štvorcový
Celková dĺžka (mm) 160
Šírka čepele (mm) 5
Výška čepele (mm) 1.9
Tvar rezu Dvojitý rez
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Tvar Troj-štvorcový
Celková dĺžka (mm) 160
Šírka čepele (mm) 5
Výška čepele (mm) 1.9
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 4
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
HS kód

Popis

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: triangular, one surface extra-wide.Type of cut: 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces and edges taper to a point.Wider surface double cut, edges and narrower surfaces uncut.Packing: 10 pieces per box

Čísla materiálu

Položka č. S5346.309.164
EAN 7311518191054
UBB 400135815217
UNSPSC 27111925
Číslo materiálu výrobcu 2-309-16-4-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.