text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Box kľúč 26 šírka R na plochách 30 x 36 mm L 215 mm priemer otvoru 18,5 mm


Položka č.
Dĺžka (m) 218
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Veľkosť kľúča malá (mm) 30
Hĺbka kľúča malá (mm) 22
Hĺbka kľúča veľká (mm) 27
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 218
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Veľkosť kľúča malá (mm) 30
Hĺbka kľúča malá (mm) 22
Hĺbka kľúča veľká (mm) 27
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 540
HS kód
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Čísla materiálu

Položka č. G2456.030.036
EAN 4010886621318
UBB 240120112505
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu 6213150

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.