text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 9,1 MM


Položka č.
D (mm)
Zobraziť všetko priemery
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Značka Fabory
d1 9.10
d2 15
d3 18
Ambalat la 1

Technické údaje

D (mm) 9.10
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Značka Fabory
d1 9.10
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Váha kusu (g) 15
HS kód
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.091.001
EAN 8716563438151
UBB 240201670116
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.