text.skipToContent text.skipToNavigation

Akčná rázová zásuvka DO6052R010


This Action Socket features a 1/2 inch square drive and a 10 mm wrench width, optimized for hexagonal nuts. With a 4 mm wrench depth and 78 mm length, it ensures precise torque application and durability, suitable for impact screwdrivers and magnetic for ease of use. Key features: - Square drive size: 1/2 inch - Wrench width: 10 mm, wrench depth: 4 mm - Length: 78 mm for extended reach - Magnetic for secure fastening - Suitable for impact screwdrivers with robust surface protection

Položka č. DO6052R010ACT
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka (m) 78
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka (m) 78
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 4
Testované podľa VDE Nie
Značka Action
Váha kusu (g) 198.45
HS kód
Type Deep Impact Socket

Popis

This Action Socket features a 1/2 inch square drive and a 10 mm wrench width, optimized for hexagonal nuts. With a 4 mm wrench depth and 78 mm length, it ensures precise torque application and durability, suitable for impact screwdrivers and magnetic for ease of use. Key features: - Square drive size: 1/2 inch - Wrench width: 10 mm, wrench depth: 4 mm - Length: 78 mm for extended reach - Magnetic for secure fastening - Suitable for impact screwdrivers with robust surface protection

Čísla materiálu

Položka č. DO6052R010ACT
EAN 8717981059713
UBB 500618810468
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu DO6052R010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.