text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Extra dlhý šesťhranný kľúč 4 mm chrómovaná oceľ 140 mm


950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 4 x 140 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii, s mimoriadne dlhým ramenom.

Položka č. 2D027979
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Šírka kľúča (mm) 4
Celková dĺžka (mm) 140
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 140
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 25
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 17.13
HS kód
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 4 x 140 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii, s mimoriadne dlhým ramenom.

Čísla materiálu

Položka č. 2D027979
EAN 4013288018687
UBB 500643527483
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021620001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.