text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fibre disc Cubitron™ II 987 C dm 115 mm granulácia 60+ nerezová oceľ keramika


Položka č. 4X937315
Max. počet otáčok (1/min) 13200
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 13200
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Granulácia podľa CAMI 60
Vzor otvorov Otvor v tvare hviezdy
Značka 3M
Váha kusu (g) 2.28
HS kód
Model Cubitron II; 987C

Čísla materiálu

Položka č. 4X937315
UBB 500634214869
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 27645
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.