text.skipToContent text.skipToNavigation

Zincat 4,8X12MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Material mandrină Oțel
Marcă Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material body/mandrel Oțel / Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.8 mm
Lungime 12 mm
Material mandrină Oțel
Marcă Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material body/mandrel Oțel / Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 4.11
Info
  • Niturile pop structurale combină rezistența mare la rupere și forfecare cu capacitate bună de umplere a găurii de fixare care poate compensa găuri supra-dimensionate, ovale sau aliniate incorect.
  • Aceste nituri sunt rezistente la vibrații și la fixare se reține definitiv capul de tragere ceea ce evita zgomotele la vibrații.
  • Zona extinsă de contact de pe spatele nitului distribuie eficient forța de strângere.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 4.8
Burghiu ø 4.9
Rază prindere (min. - max.) 3.50 - 6.00
k (max.) 1.7
L (mm) 12
ø dk (max.) 10

Numerele articolelor

Cod Articol 34320.048.012
EAN 8715494189385
UBB 500619843039
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.