text.skipToContent text.skipToNavigation

Zincat 3,2X6,6MM

Specificații

Diameter 3.2 mm
Lungime 7 mm
Material mandrină Oțel
Marcă Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material body/mandrel Oțel / Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 1.41
Info
  • Niturile pop structurale combină rezistența mare la rupere și forfecare cu capacitate bună de umplere a găurii de fixare care poate compensa găuri supra-dimensionate, ovale sau aliniate incorect.
  • Aceste nituri sunt rezistente la vibrații și la fixare se reține definitiv capul de tragere ceea ce evita zgomotele la vibrații.
  • Zona extinsă de contact de pe spatele nitului distribuie eficient forța de strângere.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 3.2
Burghiu ø 3.3
k (max.) 1.4
L (mm) 7
ø dk (max.) 6.8

Numerele articolelor

Cod Articol 34320.032.007
EAN 8715494189316
UBB 500619842387
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.