Nituri structurale
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
Nituri
Nituri structurale
34320
34320.032.011
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
Zincat 3,2X11,5MM
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Material mandrină
Oțel
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap bombat
Material body/mandrel
Oțel / Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
3.2 mm
Lungime
11 mm
Material mandrină
Oțel
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap bombat
Material body/mandrel
Oțel / Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Niturile pop structurale combină rezistența mare la rupere și forfecare cu capacitate bună de umplere a găurii de fixare care poate compensa găuri supra-dimensionate, ovale sau aliniate incorect.
Aceste nituri sunt rezistente la vibrații și la fixare se reține definitiv capul de tragere ceea ce evita zgomotele la vibrații.
Zona extinsă de contact de pe spatele nitului distribuie eficient forța de strângere.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
3.2
Burghiu ø
3.3
k (max.)
1.4
L (mm)
11
ø dk (max.)
6.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
34320.032.011
EAN
8715494189330
UBB
500619842536
UNSPSC
31162201
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Descărcați E-doc