text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Cheie combinată Bahco 111M 9 mm


Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: retail pack on a plastic info card

Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Arată tot
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 9
Număr de vârfuri 12
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 136
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 9
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 9
Număr de vârfuri 12
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 22
Codul mărfurilor

Descriere

Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: retail pack on a plastic info card

Numerele articolelor

Cod Articol L8310.090.001
EAN 7314151828646
UBB 203120086400
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 111M-9

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.