text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Wera Socket 8790 HMA HMA- 4 x 23mm

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 4
Lungime (m) 23
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 4
Lungime (m) 23
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Lățimea cheii -
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 12
Codul mărfurilor
Type Zyklop Socket

Descriere

The Wera manual and machine socket (ISO 2725 part 3) can be used in manual and machine operations. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Slip-proof for easy grip even with oily hands. With ball stop groove. For external hexagon screws and bolts. Made of matte chrome-plated chrome-vanadium.

Numerele articolelor

Cod Articol 81004.040.023
EAN 4013288120083
UBB 500511972050
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05003501001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.