text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Wera Seturi biți Bicycle Set 2

Cod Articol 9E509672
Ambalaj Cutie de plastic
Lungimea arborelui (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Lungimea arborelui (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 4
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 11
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 6
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 406
Codul mărfurilor
Type Bicycle Set

Descriere

  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Bicycle tool set in practical pouch with 89 mm long bits. Including 816 R Kraftform bit hand-holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working.

Numerele articolelor

Cod Articol 9E509672
EAN 4013288211439
UBB 500713662103
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004171001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.