text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Wera Seturi biți Bicycle Set 1

Cod Articol 4R397114
Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 1
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 1
Număr de biți canelură 0

Specificații

Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 1
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 1
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 10
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 7
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Da
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 7
Cu mâner de mână Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 260
Codul mărfurilor
Type Bicycle Set

Descriere

  • 1x 8001 A Bit Ratchet 1/4": 1/4" x 87 mm
  • 1x 3899/4/1 Universal holder, stainless steel: 1/4" x 100 mm
  • 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm
  • 2x 867/1 TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 10x25 mm
  • 7x 840/1 Z bits: 2.5x25 mm, 2x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm
  • 1x 9502 Tyre jack with bit mounting: 105 mm
  • 1x 9503 Tyre jack with valve ejector: 105 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Bicycle repair shops and passionate cyclists love screwdriving on a bicycle. With their Bicycle Set 1, the screwdriving tool specialist Wera offers an assortment of tools that is very mobile thanks to its compact and design-oriented textile folding pouch, and offers solutions for the most common screwdriving situations when working with bicycles. The sturdy pouch contains the bit ratchet Zyklop Mini 1 and 10 bits with all the benefits of Wera-Bit technology, specially adapted to the most common screw connections on a bicycle. With the glass fibre reinforced plastic tyre levers, the tyres can be safely levered off the rim without damaging the rim.

Numerele articolelor

Cod Articol 4R397114
EAN 4013288207623
UBB 500713654936
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004170001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.