text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Wera Screwdriver 3367 TX TX 40 x 130

Cod Articol 81929.000.040
Izolat Nu
Greutate 123.5
Lungime totală (mm) 242
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Greutate 123.5
Lungime totală (mm) 242
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 130
Cu orificiu de găurire Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 7
Capac rotativ Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 125
Codul mărfurilor

Descriere

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numerele articolelor

Cod Articol 81929.000.040
EAN 4013288107558
UBB 500511587445
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05032058001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.