text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Wera Screwdriver 162 iS PH/S 1 x 80

Cod Articol 1H679639
Lungimea lamei (mm)
Design Drept
Sistem de înșurubare PlusMinus
Izolat Da
Dimensiune 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Drept
Sistem de înșurubare PlusMinus
Izolat Da
Dimensiune 1
Greutate 53.8
Lungime totală (mm) 178
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 53.8
Codul mărfurilor

Descriere

Reduced blade diameter with integrated insulation protection so that even low-lying screw and spring elements can be accessed and actuated. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numerele articolelor

Cod Articol 1H679639
EAN 4013288160201
UBB 500643275836
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006455001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.