Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
81901
81901.020.075
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
WERA SCREWDR SOCKET 354 2,0 023105
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime totală (mm)
Arată tot lungimi
Lățimea cheii (mm)
2
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
75
Diametrul lamei (mm)
3
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
145
Lățimea cheii (mm)
2
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
75
Diametrul lamei (mm)
3
Capac rotativ
Nu
Testat VDE
Nu
Marcă
Wera
Greutate pe bucată (g)
9
Codul mărfurilor
Vedere
Model
354
Type
Hexagon Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
354 Șurubelniță pentru șuruburi cu hexagon, 2 x 75 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner Kraftform multicomponent pentru o muncă rapidă și lină. Kraftform Plus: zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum, iar distrugerea șurubului este aproape eliminată. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștanțare a dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare . Protecția anti-rulare hexagonală evită rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.
Numerele articolelor
Cod Articol
81901.020.075
EAN
4013288003942
UBB
240124994148
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05023105001