Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
81650
81650.004.200
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
WERA SCRDR BLACK 917SPH GR4/200 017020
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungimea lamei (mm)
Arată tot
Design
Dreapta
Sistem de înșurubare
Phillips
Lungime totală (mm)
317
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungimea lamei (mm)
200
Design
Dreapta
Sistem de înșurubare
Phillips
Lungime totală (mm)
317
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Caracteristică de prindere
Nu
Model de precizie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Design de prindere
2-componente
Diametrul lamei (mm)
10
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm)
16
Acționare pătrată/acționare hexagonală
Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă
Da
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Wera
Greutate pe bucată (g)
295
Codul mărfurilor
Vedere
Model
917 S
Type
Phillips Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
917 SPH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, PH 4 x 200 mmWera Șurubelniță pentru fixarea, cizelarea și slăbirea șuruburilor gripate. Mâner din Kraftfrom monocomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Lama hexagonală din material de înaltă calitate pentru biți, care se extinde chiar prin lamă, asigură transferul complet al forței, chiar și atunci când este lovită cu un ciocan. Materialul temperat ductil previne așchierea sau ruperea lamei. Vine cu un capac de impact pentru durabilitate și risc redus de așchiere. Mai mult cuplu poate fi transferat cu ajutorul unei chei deschise sau inelare aplicate pe bolțul hexagonal integrat. Vârful Wera Black Point și un proces complex de întărire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.
Numerele articolelor
Cod Articol
81650.004.200
EAN
4013288017765
UBB
203124903014
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05017020001