Seturi biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Seturi biți
4V703857
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
Wera Kraftform Kompakt Stubby 1, 19 pieces
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
4V703857
Număr de biți PH (crosshead)
2
Număr de biți PZ (cap de cruce)
2
Număr de biți Torx
5
Număr de biți canelură
3
Număr total de biți
18
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Număr de biți PH (crosshead)
2
Număr de biți PZ (cap de cruce)
2
Număr de biți Torx
5
Număr de biți canelură
3
Număr total de biți
18
Număr de biți hexagonali
6
Număr de biți TriWing
0
Număr de biți cu două găuri
0
Număr de biți pătrat interior (Robertson)
0
Marcă
Wera
Greutate pe bucată (g)
266
Codul mărfurilor
Vedere
Model
Kraftform Kompakt Stubby 1
Type
Bit Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Handle/interchangeable blade system for lightning fast replacement of the required blade. Especially small bitholding Stubby screwdriver handle with short blade for hard to reach areas. Suitable for the mounting of bits with ¼" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and Wera connection series 1. With strong permanent magnet, which also holds large and heavy screws. The 2-component Kraftform handle with its practical combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. High-quality BiTorsion bits with BiTorsion zone to prevent twisting of the bit tip under high loads. This significantly increases product life. Compact, textile box with high robustness, low weight and volume. Suitable for docking with the Wera 2go system.
Numerele articolelor
Cod Articol
4V703857
EAN
4013288214553
UBB
500711202290
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05057471001