text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 400, 17 pieces

Cod Articol 1U229978
Lungimea arborelui (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Mâner în T Da
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 2

Specificații

Lungimea arborelui (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Mâner în T Da
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 2
Număr de biți Torx 6
Număr de biți canelură 1
Număr total de biți 14
Număr de biți hexagonali 3
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 622
Codul mărfurilor
Model Kraftform Kompakt 400
Type Bit Set

Descriere

Kraftform Kompakt 400, 17 piese 1x 416 R șurubelniță cu mâner în T Rapidaptor: 1/4", x 45 mm 2x 851/4 Z biți: PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 2x 855/4 Z bits: PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm 5x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 1x bandă de fixare Hook and Loop 120: 120 x 50 mmȘurubelniță cu mâner T: Forma mânerului ideală pentru a permite transmiterea unui cuplu ridicat în situații dificile de strângere și slăbire. Forma ergonomică a mânerului umple bine palma, degetele stau în siguranță în adânciturile moi și rotunjite ale mânerului. Întreaga mână face contact cu mânerul și sunt evitate pierderile prin frecare între mână și mâner. Tratarea specială a suprafeței lamelelor pentru o protecție ridicată împotriva coroziunii și o potrivire optimă în capul șurubului.

Numerele articolelor

Cod Articol 1U229978
EAN 4013288214546
UBB 500711198415
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05057470001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.