text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Wera Countersink 846 HSS 10.40 x 34

Cod Articol 1G500992
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 10.4
Lungime (m) 34
Sistem de fixare Suport hexagonal

Specificații

Lungime totală (mm) 34
Diametrul burghiului (mm) 10.4
Diametrul arborelui (mm) 10.4
Lungime (m) 34
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 20
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Unghiul de frezare (°) 90
Diametrul de frezare (mm) -
Numărul de muchii de tăiere 3
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 10
Codul mărfurilor

Descriere

High quality 3-flute countersink bit for deburring, chamfering and countersinking. A finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk ensure pleasant working. Cutting section as per DIN 335-C, 90° with 3 cutters. ¼" hexagon, suitable for holders with take-up as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1G500992
EAN 4013288101464
UBB 500643631665
UNSPSC 20102007
Nr. articol producător 05104632001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.