Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
1T554635
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
Wera Bit 800/9 C 0,40 x 2 x 44
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
1T554635
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Alte
Lungime totală (mm)
44
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Bit de mărime (mm)
2
Sistem de înșurubare
Alte
Lungime totală (mm)
44
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
2
Grosimea lamei (mm)
0.4
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
4
Cu două fețe
Nu
Marcă
Wera
Greutate pe bucată (g)
3
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Hard bits against premature breakage. Drive: halfmoon, 4 mm.
Numerele articolelor
Cod Articol
1T554635
EAN
4013288168283
UBB
500643343089
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
05135266001