text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW4.0 x 25

Cod Articol
Bit de mărime (mm)
Arată tot
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu

Specificații

Bit de mărime (mm) 4
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 4.8
Codul mărfurilor
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Descriere

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81154.000.040
EAN 4013288038593
UBB 500625430904
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056344001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.