text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie combinată 6003 Joker AF 17 mm lungime 190 mm formă A oțel pentru scule aliat

Cod Articol 2I912486
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu

Specificații

Lungime (m) 190
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 17
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) Alte
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 17
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 38
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 24.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 6.5
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 10
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch) Alte
Model cu clichet Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 487
Codul mărfurilor
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Descriere

6003 Cheie combinată Joker, 17 x 190 mmDeoarece spațiul de instalare devine din ce în ce mai îngust în timpul înșurubării, sunt necesare unelte care să permită utilizatorilor să lucreze cu succes chiar și în astfel de situații. Spațiile înguste necesită puncte suplimentare de plasare a sculei. Pot fi modificate cheile astfel încât posibilitățile de plasare ale uneltei să crească? Combinația dintre capătul deschis decalat la 7,5° și geometria hexagonală dublă dublează punctele de plasare. O rotire repetată de 180° a cheii în jurul axei longitudinale în timpul înșurubării oferă patru posibilități de plasare, iar șuruburile sau capetele șuruburilor pot fi angajate la fiecare 15°. Joker 6003 cu geometria sa inteligentă a capătului deschis extinde semnificativ gama de utilizări în spații restrânse. Joker 6003 va găsi automat punctul de plasare respectiv după fiecare rotire. Partea subțire dar robustă a inelului este înclinată cu 15° față de axa sculei. Tratamentul de suprafață de înaltă calitate realizează o protecție ridicată și de lungă durată împotriva coroziunii. Cu identificator de scule ",Take it easy",: cod de culori în funcție de mărime.

Numerele articolelor

Cod Articol 2I912486
EAN 4013288212733
UBB 500711206093
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05020208001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.