Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
3R267814
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
WERA 395 HO 10X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
3R267814
Design
Mâner
Lățimea cheii (mm)
10
Lungime totală (mm)
202
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
90
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Mâner
Lățimea cheii (mm)
10
Lungime totală (mm)
202
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
90
Potrivit pentru șuruburi hexagonale
Da
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Adâncimea cheii (mm)
90
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Wera
Greutate pe bucată (g)
115
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Nut Driver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Premium Wera insert wrench screwdriver with hollow shaft for screwdriving on thread rods, because only then can the thread rod penetrate through the bolt into the hollow shaft of the screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With hexagon anti-roll protection against rolling away. Handles marked for easy identification and sorting of tools. For external hexagon screws.
Numerele articolelor
Cod Articol
3R267814
EAN
4013288108340
UBB
500643215865
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05029465001