Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
2V336925
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 40 x 25 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
2V336925
Lungime totală (mm)
79
Dimensiune (TX)
40
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
25
Tipul de arbore
Rundă
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
79
Dimensiune (TX)
40
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
25
Tipul de arbore
Rundă
Design de prindere
2-componente
Capac rotativ
Nu
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Wera
Greutate pe bucată (g)
231
Codul mărfurilor
Vedere
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
367 Șurubelniță TORX® Stubby, TX 40 x 25 mmȘurubelniță deosebit de mică cu lamă scurtă pentru zonele greu accesibile. Mânerul Kraftform bicomponent cu combinația sa practică de zone dure și moi permite o prindere fermă și o muncă precisă. Lamele au toate avantajele tehnologiei Wera pentru biți. Tratarea specială a suprafeței lamelor pentru protecție ridicată împotriva coroziunii și precizie optimă de montare în șurub. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.
Numerele articolelor
Cod Articol
2V336925
EAN
4013288212306
UBB
500711202035
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05008862001