text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 2.5X60

Cod Articol 8H510547
Lungime totală (mm)
Lățimea cheii (mm) 2.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Diametrul lamei (mm) 4

Specificații

Lungime totală (mm) 157
Lățimea cheii (mm) 2.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Diametrul lamei (mm) 4
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 17.95
Codul mărfurilor
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Descriere

Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numerele articolelor

Cod Articol 8H510547
EAN 4013288032126
UBB 500643253635
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05118070001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.