Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
1A125958
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
WERA 2050 PH MICRO 0X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
1A125958
Lungimea lamei (mm)
Design
Dreapta
Sistem de înșurubare
Phillips
Lungime totală (mm)
157
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungimea lamei (mm)
60
Design
Dreapta
Sistem de înșurubare
Phillips
Lungime totală (mm)
157
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Caracteristică de prindere
Nu
Model de precizie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Design de prindere
2-componente
Diametrul lamei (mm)
3
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Wera
Greutate pe bucată (g)
13.55
Codul mărfurilor
Vedere
Model
2050
Type
Electrical/Precision Phillips Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
2050 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips pentru aplicații electronice, PH 0 x 60 mmPremium Wera Micro șurubelniță pentru cuplaje mecanice de precizie. Prin sprijinirea mâinii pe capacul rotativ și datorită zonei de rotație rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă rotirea fulgerător de rapidă. Este eliminată schimbarea de mână consumatoare de timp. Zona de putere cu zone moi integrate asigură transmiterea momentelor mari de strângere și slăbire. Zona de precizie pentru unghiuri de rotație corecte în timpul ajustării. Vârful Wera Black Point oferă precizie de montare și protecție optimizată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Găsitor de scule cu ștampilare de mărime și cod de culori în funcție de profil pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare.
Numerele articolelor
Cod Articol
1A125958
EAN
4013288031976
UBB
500643250094
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05118022001