Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
9G966695
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
WERA 2035 MICRO 0.40X2.5X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
9G966695
Lungime totală (mm)
Design
Dreapta
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
80
Lățimea lamei (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
177
Design
Dreapta
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
80
Lățimea lamei (mm)
2.5
Grosimea lamei (mm)
0.4
Caracteristică de prindere
Nu
Model de precizie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Design de prindere
2-componente
Diametrul lamei (mm)
2.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă
Nu
Lamă bombată
Nu
Marcă
Wera
Greutate pe bucată (g)
12.5
Codul mărfurilor
Vedere
Model
2035
Type
Slotted Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.
Numerele articolelor
Cod Articol
9G966695
EAN
4013288031907
UBB
500643248205
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05118008001