text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Fabory Burghiu elicoidal cilindric DIN 338 HSS-E Co5 lucios 5 mm


Burghiele HSS-E Co cu 5% cobalt sunt fabricate din oțel rapid aliaj și oferă o duritate foarte ridicată, fiind ideale pentru prelucrarea materialelor dificil de găurit. Rectificarea completă asigură precizie maximă și o tăiere eficientă. Vârful split point garantează autocentrare și reduce vibrațiile în timpul găuririi. Împreună cu uleiul de tăiere potrivit (90483.000.407, 90019.000.105), aceste burghie oferă o durată de utilizare extinsă.

Cod Articol
Lungime totală (mm)
Arată tot lungimi
Diametrul burghiului (mm)
Arată tot diametre
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 52
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 86
Diametrul burghiului (mm) 5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 52
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Unghiul vârfului (°) 135
Burghiu spiralat Da
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 9.76
Codul mărfurilor
Type Twist Drill Bit

Descriere

 

Burghiele HSS-E Co cu 5% cobalt sunt fabricate din oțel rapid aliaj și oferă o duritate foarte ridicată, fiind ideale pentru prelucrarea materialelor dificil de găurit.

Rectificarea completă asigură precizie maximă și o tăiere eficientă.
Vârful split point garantează autocentrare și reduce vibrațiile în timpul găuririi.

Împreună cu uleiul de tăiere potrivit (90483.000.407, 90019.000.105), aceste burghie oferă o durată de utilizare extinsă.

Numerele articolelor

Cod Articol U0002.050.001
EAN 8715494653282
UBB 240201343599
UNSPSC 23241639

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.