text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Fabory Burghiu punct sudură Long DIN 340 HSSG Blanc 4,0 MM


Cod Articol
Lungime totală (mm)
Arată tot lungimi
Diametrul burghiului (mm)
Arată tot diametre
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 78
Potrivit pentru oțel Da
Unghiul vârfului (°) 118
Burghiu spiralat Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 119
Diametrul burghiului (mm) 4
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 78
Potrivit pentru oțel Da
Unghiul vârfului (°) 118
Burghiu spiralat Da
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 8
Codul mărfurilor
Type Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol U0010.040.001
EAN 8715494655590
UBB 240201090471
UNSPSC 23241639

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.