text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Fabory Burghiu elicoidal cilindric DIN 338 HSS-G lucios 4 mm


Burghiele metalice HSS rectificate sunt fabricate din oțel rapid (High Speed Steel). Procesul complet de rectificare oferă o muchie de tăiere foarte ascuțită și o precizie ridicată la găurire. Vârful tip split point asigură autocentrare și permite realizarea găurilor fără vibrații. Utilizate împreună cu ulei de tăiere (90483.000.407, 90019.000.105), acestea oferă o durată de viață semnificativ mai mare.

Cod Articol
Lungime totală (mm)
Arată tot lungimi
Diametrul burghiului (mm)
Arată tot diametre
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 43
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 75
Diametrul burghiului (mm) 4
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 43
Potrivit pentru oțel Da
Unghiul vârfului (°) 118
Burghiu spiralat Da
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 5.82
Codul mărfurilor
Type Twist Drill Bit

Descriere

 

Burghiele metalice HSS rectificate sunt fabricate din oțel rapid (High Speed Steel). Procesul complet de rectificare oferă o muchie de tăiere foarte ascuțită și o precizie ridicată la găurire.

Vârful tip split point asigură autocentrare și permite realizarea găurilor fără vibrații.

Utilizate împreună cu ulei de tăiere (90483.000.407, 90019.000.105), acestea oferă o durată de viață semnificativ mai mare.

Numerele articolelor

Cod Articol U0001.040.001
EAN 8715494651660
UBB 240201382282
UNSPSC 23241639

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.