text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Tyrolit File 6 x 3 x 100


Aceste limpezi sunt utilizate în special pentru prelucrarea sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dumneavoastră. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte cu carbură de tungsten sau cu vârf din carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Portocaliul este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil.

Cod Articol 1V811396
Lățime 6
Grosime (mm) 3
Lungime (m) 100
Material Carbură de siliciu
Granulație 400
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 6
Grosime (mm) 3
Lungime (m) 100
Material Carbură de siliciu
Granulație 400
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 3
Codul mărfurilor
Type Rectangular Flat Stick

Descriere

Aceste limpezi sunt utilizate în special pentru prelucrarea sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dumneavoastră. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte cu carbură de tungsten sau cu vârf din carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Portocaliul este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol 1V811396
EAN 9003170005555
UBB 500683006109
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 555
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.