text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 367802 230 x 2,5 x 22,2


Această roată de tăiere STANDARD pentru polizorul unghiular este o soluție economică pentru operator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil, dar, desigur, poate fi utilizat și pe oțel. În plus, este confortabil de manevrat și oferă un timp de staționare bun, precum și o capacitate de tăiere ușoară.

Cod Articol T6224.230.272
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 243
Codul mărfurilor
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Această roată de tăiere STANDARD pentru polizorul unghiular este o soluție economică pentru operator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil, dar, desigur, poate fi utilizat și pe oțel. În plus, este confortabil de manevrat și oferă un timp de staționare bun, precum și o capacitate de tăiere ușoară.

Numerele articolelor

Cod Articol T6224.230.272
EAN 9003173678022
UBB 500503087123
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 367802
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.