text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de tăiere 125


Roata de tăiat PREMIUM pentru polizorul unghiular este unealta pe care ați căutat-o întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu această roată de debitat.

Cod Articol 1W836856
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 71
Codul mărfurilor
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de tăiat PREMIUM pentru polizorul unghiular este unealta pe care ați căutat-o întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu această roată de debitat.

Numerele articolelor

Cod Articol 1W836856
EAN 9003170414937
UBB 500512718858
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 41493
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.