text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Milwaukee M12 HEXON Heated Puffer Jacket XXL | 12-Hour Runtime Black


please order together with article 9D726836 - MILW POWERBANK IRPSU3-0 (HEATED GEAR)

Cod Articol
Tensiunea nominală (V) 12
Culoare negru
Capacitate (mAh) 3000
Material Polyester
Lungimea îmbrăcămintei 1/2 lungime
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Culoare negru
Capacitate (mAh) 3000
Material Polyester
Lungimea îmbrăcămintei 1/2 lungime
Tip de glugă Nici unul
Greutatea materialului (g/m²) 210
Se poate spăla la mașină Da
Marcă Milwaukee
Greutate pe bucată (g) 1530
Codul mărfurilor

Descriere

please order together with article 9D726836 - MILW POWERBANK IRPSU3-0 (HEATED GEAR)

Numerele articolelor

Cod Articol 0I813163
EAN 4058546510015
UBB 500732044192
UNSPSC 53100000
Nr. articol producător 4932493841

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.