text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Toku Chei de impact MI-14S1/2


Toku's stubby impact wrench has an excellent weight/power ratio. The very compact body of the MI-14S makes the tool very suitable for working in tight spaces. This tool is suitable for industrial use. With only 1.15 kg this little powerhouse will make your day!

Cod Articol 0W168477
Diameter
Greutatea mașinii (kg) 1.15
Presiunea maximă de funcționare (bar) 0.63
Nivelul de putere acustică 99
Viteza de rotație în gol (1/min) 11.7
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 10
Greutatea mașinii (kg) 1.15
Presiunea maximă de funcționare (bar) 0.63
Nivelul de putere acustică 99
Viteza de rotație în gol (1/min) 11.7
Vibrații (m/s²) 8
Cuplu maxim de slăbire (Nm) 570
Cuplu de strângere maxim (Nm) 390
Nivel de presiune acustică max. 88
Dimensiunea maximă a filetului (metric) 16
Volumul de aer necesar 6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marcă Toku
Codul mărfurilor
Type R+H

Descriere

Toku's stubby impact wrench has an excellent weight/power ratio. The very compact body of the MI-14S makes the tool very suitable for working in tight spaces. This tool is suitable for industrial use. With only 1.15 kg this little powerhouse will make your day!

Numerele articolelor

Cod Articol 0W168477
EAN 8717981381067
UBB 500696445112
UNSPSC 42272202
Nr. articol producător MI-14S1/2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.