text.skipToContent text.skipToNavigation

Stub drill Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 4,0MM


Cod Articol 7Z525805
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 55
Diametrul burghiului (mm) 4
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Da
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 5
Codul mărfurilor
Type Double Ended Stub Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 7Z525805
EAN 8715494546430
UBB 500512517052
UNSPSC 23241639
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.