text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Stifturi indexoare cu cap Otel Oxid negru 8MM


Cod Articol
Marcă Fabory Approved
D1_MM 8
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Greutate pe bucată (g) 8
Info Temperatura aplicației: +80 °C.
Codul mărfurilor
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Fabory Approved
D1_MM 8
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Greutate pe bucată (g) 8
Info Temperatura aplicației: +80 °C.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D1 8
D2 3.95
D3 10
F1 = springiness beginning in N 30
F2 = springiness end in N 90
H 4.5
L1 24
L2 3.2
L3 8

Numerele articolelor

Cod Articol 58550.000.008
UBB 500689848017
UNSPSC 31162807

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.