text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza unei întreruperi globale a serviciilor Microsoft, momentan nu putem trimite sau primi e-mailuri. Vă recomandăm să ne contactați telefonic sau să plasați comanda prin intermediul magazinului nostru online.

Oțel Simplu 100 M12X45


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 100
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Clasă 100
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 53.4
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 36
d-D M12
dc (max.) 22.5
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 12
L (mm) 45
P 1.75
s 10

Numerele articolelor

Cod Articol 07095.120.045
EAN 8715492063861
UBB 952351499605
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.