text.skipToContent text.skipToNavigation

Split pin (cotter pin) DIN 94 Copper


Cod Articol 50390.040.025
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Cupru
Greutate pe bucată (g) 3.2
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Material Cupru
Greutate pe bucată (g) 3.2
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
d (max.) 3.7

Standarde

NEN 182
ISO 1234
NF E25-774
DIN 94

Numerele articolelor

Cod Articol 50390.040.025
EAN 8715494056007
UBB 500718218422
UNSPSC 31163204
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.