text.skipToContent text.skipToNavigation

Splint DIN 94 Oțel Simplu 3,5X25MM

Artículo No.
Diameter
Mostrar todas diametre
Lungime
Mostrar todas lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Especificaciones

Diameter 3.5 mm
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Dimensiones

a (max.) 3.5
b ≈ 7.2
c (max.) 6.5
c (min.) 5.9
d (min.) 3
D (mm) 3.5
L (mm) 25
d (max.) 3.2

Estándares

NEN 182
ISO 1234
NF E25-774
DIN 94

Números de artículo

Artículo No. 39310.035.025
EAN 8715492817426
UBB 950359099443
UNSPSC 31163204

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.