text.skipToContent text.skipToNavigation

Splint DIN 94 Oțel Simplu 2,5X63MM

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Specificații

Diameter 2.5 mm
Lungime 63 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (max.) 2.5
b ≈ 5
c (max.) 4.6
c (min.) 4
d (min.) 2.1
D (mm) 2.5
L (mm) 63
d (max.) 2.3

Standarde

NF E25-774
ISO 1234
NEN 182
DIN 94

Numerele articolelor

Cod Articol 39310.025.063
EAN 8715492817273
UBB 950359098601
UNSPSC 31163204

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.