text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Splint DIN 94 Oțel Simplu 13X80MM

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Specificații

Diameter 13 mm
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (max.) 6.3
b ≈ 26
c (max.) 24.8
c (min.) 21.7
d (min.) 12.1
D (mm) 13
L (mm) 80
d (max.) 12.4

Standarde

NF E25-774
NEN 182
DIN 94
ISO 1234

Numerele articolelor

Cod Articol 39310.130.080
EAN 8715492818584
UBB 950359103302
UNSPSC 31163204

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.