text.skipToContent text.skipToNavigation

Splint DIN 94 Oțel Simplu 10X125MM

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 125 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (max.) 6.3
b ≈ 20
c (max.) 19
c (min.) 16.6
d (min.) 9.3
D (mm) 10
L (mm) 125
d (max.) 9.5

Standarde

DIN 94
ISO 1234
NEN 182
NF E25-774

Numerele articolelor

Cod Articol 39310.100.125
EAN 8715492818430
UBB 950359103062
UNSPSC 31163204

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.