text.skipToContent text.skipToNavigation

Splint DIN 94 Oțel inoxidabil A4 1,2X8MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 0.2
Info
  • Alte tipuri de oţel inox decât cel specificat (dar cu proprietăți egale) pot fi livrate la discreția producătorului.
    • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
    • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
    • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
    • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 1.2 mm
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 0.2
Info
  • Alte tipuri de oţel inox decât cel specificat (dar cu proprietăți egale) pot fi livrate la discreția producătorului.
    • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
    • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
    • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
    • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (max.) 2.5
b ≈ 3
c (max.) 2
c (min.) 1.7
d (min.) 0.9
D (mm) 1.2
L (mm) 8
d (max.) 1

Standarde

ISO 1234
NF E25-774
DIN 94
NEN 182

Numerele articolelor

Cod Articol 55700.012.008
EAN 8715494133319
UBB 500571456796
UNSPSC 31163204

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.