text.skipToContent text.skipToNavigation

Splint DIN 94 Oțel inoxidabil A2 2X8MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Info
  • Alte tipuri de oţel inox decât cel specificat (dar cu proprietăți egale) pot fi livrate la discreția producătorului.
    • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
    • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
    • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
    • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2 mm
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Info
  • Alte tipuri de oţel inox decât cel specificat (dar cu proprietăți egale) pot fi livrate la discreția producătorului.
    • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
    • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
    • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
    • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (max.) 2.5
b ≈ 4
c (max.) 3.6
c (min.) 3.2
d (min.) 1.7
D (mm) 2
d (max.) 1.8

Standarde

NF E25-774
NEN 182
ISO 1234
DIN 94

Numerele articolelor

Cod Articol 51700.020.008
EAN 4043377013934
UBB 500734108268
UNSPSC 31163204

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.