text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Splint DIN 94 Cupru 5X63MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Cupru
Greutate pe bucată (g) 9.834
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 5 mm
Lungime 63 mm
Marcă Fabory
Material Cupru
Greutate pe bucată (g) 9.834
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (max.) 4
b ≈ 10
c (max.) 9.2
c (min.) 8
d (min.) 4.4
D (mm) 5
L (mm) 63
d (max.) 4.6

Standarde

DIN 94
NEN 182
ISO 1234
NF E25-774

Numerele articolelor

Cod Articol 50390.050.063
EAN 8715492247131
UBB 950359164858
UNSPSC 31163204
Număr stoc NATO 5315-12-174-3619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.