text.skipToContent text.skipToNavigation

Splint DIN 94 Cupru 4X80MM

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diametre
Lungime
Toon alle lungimi
Marcă Fabory
Material Cupru
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.

Specificaties

Diameter 4 mm
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Material Cupru
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.

Afmetingen

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 80
d (max.) 3.7

Normeringen

DIN 94
NF E25-774
NEN 182
ISO 1234

Artikelnummers

Artikelnummer 50390.040.080
EAN 8715492247087
UBB 950359164510
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.