text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Splint DIN 94 Cupru 1,6X20MM

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Cupru
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Specificații

Diameter 1.6 mm
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Material Cupru
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (max.) 2.5
b ≈ 3.2
c (max.) 2.8
c (min.) 2.4
d (min.) 1.3
D (mm) 1.6
L (mm) 20
d (max.) 1.4

Standarde

DIN 94
NF E25-774
NEN 182
ISO 1234

Numerele articolelor

Cod Articol 50390.016.020
EAN 8715492246813
UBB 950359162795
UNSPSC 31163204

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.